※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.6
注文コード
34720113
品番
SSN-006
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
ドリル径(Φmm)
0.6
溝長(mm)
6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒超硬合金
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30