曜日別特売
SSN-034 鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工 34720393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.4注文コード34720393品番SSN-034
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。

ドリル径(Φmm)3.4溝長(mm)18全長(mm)58シャンク径(Φmm)4材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする