曜日別特売
CDM2C32-50Z-XC13B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-50Z) SMC 34727193

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-50Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個形式(-) 空気圧タイプ注文コード34727193品番CDM2C32-50Z-XC13B
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする