※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
パージハイカプラ ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
相手側取付サイズ
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
寸法T(mm)
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
寸法D(Φmm)
26.5
26.5
35
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34730446
品番
PV-30SM BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
用途
低圧用・パージ機構付空気配管用。
寸法B(Φmm)
10
寸法C(Φmm)
29
寸法D(Φmm)
26.5
寸法E1(mm)
50.5
寸法E2(mm)
70
寸法H(mm)
六角22
寸法Ls(mm)
80
寸法T(mm)
R3/8
流体
空気
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
トラスコ品番
814-8015
質量(g)
229
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]