※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
コンパクトカプラ ソケット (チューブ取り付け用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質(本体)
SUS
真鍮
SUS
寸法Bs(Φmm)
2.5
2.5
4.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731261
品番
CO-40SN SUS FKM
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
用途
低圧用・小型・低圧汎用型
寸法Bs(Φmm)
2.5
寸法D(Φmm)
17.5
寸法Hs1(mm)
六角14
寸法Hs2(mm)
六角10
寸法Ls(mm)
40.5
流体
空気・水
取り付け形状
チューブ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
SUS
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
適合チューブ材質
ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
相手側チューブサイズ(mm)
Φ4×Φ6