曜日別特売
K-03SHL BRASS FKM 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器 34731514

金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法T(Φmm)12
内容量1個注文コード34731514品番K-03SHL BRASS FKM
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。

用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手寸法A(mm)29寸法Bs(Φmm)7寸法C(mm)21寸法D(Φmm)21寸法Hs(mm)42.5寸法Ls(mm)52寸法N(mm)16.8寸法T(Φmm)12寸法d(Φmm)18.5流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮質量(g)87使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする