曜日別特売
MS-20SCL-8 BRASS NBR スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器 34731715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-20SCL-8 BRASS NBR スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器 34731715
MS-20SCL-8 BRASS NBR スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器 34731715

スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法T(Φmm)13.5
内容量1個注文コード34731715品番MS-20SCL-8 BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽量・小型化。スリーブ外形20mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。

用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用寸法C(mm)31.4寸法D(Φmm)14寸法Hs(mm)六角16寸法Ls(mm)58.5寸法T(Φmm)13.5流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式トラスコ品番814-7590質量(g)49.5使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]相手側チューブサイズ(mm)8(外径)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする