曜日別特売
MS-5 スモールラインカプラ 日東工器 34732074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-5 スモールラインカプラ 日東工器 34732074
MS-5 スモールラインカプラ 日東工器 34732074

スモールラインカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34732074品番MS-5
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,890販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。

材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
(マニホールド/アルミ合金)
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水形式5分岐配管用最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式質量(g)238使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする