HA-30SH PBT NBR ハイカプラエース ソケット(ホース取り付け用) 日東工器 34732171

HA-30SH PBT NBR ハイカプラエース ソケット(ホース取り付け用) 日東工器 34732171
HA-30SH PBT NBR ハイカプラエース ソケット(ホース取り付け用) 日東工器 34732171

ハイカプラエース ソケット(ホース取り付け用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法T(Φmm)11.5
内容量1個注文コード34732171品番HA-30SH PBT NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は849円となります。
参考基準価格(税別)¥925販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。

用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用寸法A1(mm)28寸法A2(mm)23.5寸法Bs(Φmm)7寸法Ls(mm)68寸法T(Φmm)11.5流体空気・水取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)接続方式ワンタッチ式トラスコ品番169-8991質量(g)28使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]相手側ホースサイズ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34732171
2020-04-25
用途: 金型の冷却等

ホームセンター等で販売されているものは、金属製のものが多く、錆に弱いので
長持ちがしない。樹脂製ものは、錆びないので長持ちしている。

対象商品 : 34732162
2017-05-01
用途: 作業場でのエアー配管
製造業

金属製の物に比べて軽くて錆びない安価と3拍子揃っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする