曜日別特売
HA-30SM PBT NBR ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用) 日東工器 34732187

HA-30SM PBT NBR ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用) 日東工器 34732187
HA-30SM PBT NBR ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用) 日東工器 34732187

ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径R3/8
相手側取付サイズRc3/8
内容量1個注文コード34732187品番HA-30SM PBT NBR
参考基準価格(税別)¥1,025販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。

用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用相手側取付サイズRc3/8ねじ径R3/8トラスコ品番169-9016材質(本体)エンジニアリングプラスチック質量(g)26流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法Bs(Φmm)8接続方式ワンタッチ式寸法T(mm)R3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])2.5~3.0[26~31]

商品説明動画

軽い樹脂製なのに頑丈!空気配管用継手ハイカプラエース
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 空圧配管

今までは金属製のモノばかり使ってましたが、重くて使い勝手が悪い面もあったのでこれを使ってみましたが、軽くて良いですね。金属ソケット延長ホースを引きずったときにロック解除されて外れる事もありましたが、これはリングを回せばロックが掛かるので引きずっても大丈夫なことに期待しますがまだ試してません

対象商品 : 02110726
2024-07-02
用途: 金属のカプラーが使えない場所に使用
日機装株式会社

金属のカプラーの代わりに選択して使用しています。思いのほかしっかりしていて便利です。

対象商品 : 02110726
2023-07-25
用途: ホース延長時に使用

特に問題なく使っています。
今のところ特に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 02110726
2020-12-19
用途: 軽く強度もありかつロックが可能
有限会社鈴木

エアフィルター部分に装着。
 水分が発生するので鉄だと錆が出やすいため。
 ワンタッチし式で差し込むとロックが出来勝手に外れないようにロックも出来るの
で良く出来ています。
 日東工器製で安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 02110726
2019-03-29
用途: エアブロー

これはいい! 日立の古い釘打ちベビコンに使いました。水が出るのでメタルコネクタは錆びるが、これはその心配がない。ベビコンと言えども持ち運びは重いので、メタルからの変更で数十グラム軽くなるのもいいね。

2が参考にしています
対象商品 : 02110726
2015-12-17
用途: 水を供給する部品として使用しています。
K&Kボーリング工事

信頼性が有る商品だと思い購入致しました。

1が参考にしています
対象商品 : 02110726
2015-02-13
用途: エアーツールの接続

合計7つ購入しましたが、その内の一つがエアー漏れしていました
軽量でデザインも良かったのですがチョット残念です

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 02110726
2014-01-31
用途: 成形品等の冷却水用
サンコーテック株式会社

品位も良く安心して使用させて頂いております。
ほんのタマに、媒体の漏れ等有りますがさほど気にしておりません。
ただ、価格がもう少し安価になればと思っております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする