金属製のものと比べると軽量で扱いやすいです。スプリングナットがホース根元の折れ曲がりが防止されて良いです。
性能はさすがの日東工器、言う事ありません。軽いし、差し込みやすくて使いやすい。モノタロウのソフトエアーホースがカシメから抜けてしまって補修用にレビューを参考に購入。取り付けも苦労することなく、かつホース根本のガードもあるため折れにくく、総重量もかなり軽減できましたので持ち運びも楽になりました。
初めて購入しましたが、軽量で申し分無いです。
安全装置でロックも付いてるので安心です。
後は、強度がどれくらい耐久性有るのかです。
金属製のソケットよりも軽量で扱いやすく、水濡れによる腐食を気にしなくても良い。外れ止めのロックリングが付いているので、不用意に外れてしまうことが少ない。取り外しのとき、残圧でホースがはねても軽いので安心。
金属製のハイカプラを使用しているが、樹脂製の商品が有ることを発見。しかも空気圧2MPaまでOKなんて半信半疑で購入した。使用感はとにかく軽い!スプリング付なので引っ掛りが無い。リングを回すとロック出来るのにも驚いた。が、金属製のように片手で簡単にスパッと接続できないのが少しだけ不満。でもこの価格で軽く取り回しできるのはコスパ最高