曜日別特売
80SN SUS NBR ナットカプラ ソケット (ステンレス製) 日東工器 34732345

80SN SUS NBR ナットカプラ ソケット (ステンレス製) 日東工器 34732345
80SN SUS NBR ナットカプラ ソケット (ステンレス製) 日東工器 34732345

ナットカプラ ソケット (ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
相手側ホースサイズΦ8×Φ12
内容量1個注文コード34732345品番80SN SUS NBR
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ホースバンド不要。
ウレタンホースを簡単・確実に装着。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。

用途低圧用・ウレタンホース取り付け用寸法Bs(Φmm)7.5寸法D(Φmm)25.4寸法Hs(mm)六角19寸法Ls(mm)61.5寸法T(mm)六角19ソケットorプラグソケットトラスコ品番778-0923質量(g)114材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]相手側ホースサイズΦ8×Φ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34732336
2019-02-08
用途: サビ知らず!
医療・福祉・介護関連業

ステンレス製でサビが出ないので、外に保管するのに最適。
ちょっと値段が高めですが、強度もあるので長い目で見ると価格に納得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする