3TSN-90 BRASS NBR ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器 34732433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3TSN-90 BRASS NBR ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器 34732433
3TSN-90 BRASS NBR ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器 34732433

ブレードホース用TSPカプラ ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
相手側ホースサイズΦ9×Φ15
最高使用圧力(MPa)5.0
内容量1個注文コード34732433品番3TSN-90 BRASS NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。
ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。
ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。
従来のTSPカプラと接続可能。

用途ブレードホース用寸法Bs(Φmm)8.5寸法D(Φmm)28寸法Hs1(mm)六角23寸法Hs2(mm)六角24寸法Ls(mm)54取り付け形状ホース取付用使用流体水・作動油・空気などソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)5.0材質(本体)真鍮質量(g)139使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム肉厚(mm)3±0.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])7.5[76]相手側ホースサイズΦ9×Φ15

TSPカプラとSPカプラの特長

商品説明動画

ブレードホースが抜けにくい!ブレードホース用継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする