FG1P1P 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 34732747

FG1P1P 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 34732747
FG1P1P 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 34732747

点灯管

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
口金P21
P21
E17
E17(FG-1E)<br>P21(FG-4P)
金具差込式
形名P形
内容量1個注文コード34732747品番FG1P1P
参考基準価格(税別)¥128販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。

適合主な蛍光ランプ:FL-10、FL-15、FL-20S(S)、FL-30(S)、FCL20(/18)、FCL30(/28)、GL-15種類点灯管口金P21使用電圧(V)100最大径(Φmm)21金具差込式管長(mm)38動作回数6000回以上形名P形RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 蛍光灯の照明器具用
その他業種

まだまだ蛍光灯が現役なので、消耗品としてお安く買えてありがたいです。

対象商品 : 34732731
2022-06-05
用途: 台所の蛍光灯に
クライムワークスサービス業

価格も安くて、まったく問題なく使えました。10個入りぐらいがあるといいかな。

対象商品 : 34732731
2021-03-12
用途: 事務所

安価なのですが、製品は大変良かったです。また買います。

対象商品 : 34732731
2019-12-15
用途: 点灯管取替え
その他業種

たまたま点灯管が切れていたので、探したらお手ごろ価格であったので助かりました。

対象商品 : 34732731
2017-12-08
用途: 照明器具の点灯管

もんだいなくなく普通に使えました。安いので最高です。

対象商品 : 34732731
2016-01-04
用途: 備品

普通です。。

対象商品 : 34732731
2013-11-08
用途: 照明器具の点灯管の交換
建設業・工事業

2個入り1パックを購入した。交換したところ点灯時2個とも赤紫色の光を発するので使用を止めた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする