曜日別特売
ETG4 ミニコンクリート サンホーム 34734917

ETG4 ミニコンクリート サンホーム 34734917
ETG4 ミニコンクリート サンホーム 34734917

ミニコンクリート

(5件のレビュー)
内容量1袋(4kg)
塗布面積(cm/袋)約2×32×32
硬化時間30~60分
内容量1袋(4kg)注文コード34734917品番ETG4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。

硬化時間30~60分塗布面積(cm/袋)約2×32×32危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34734892
2022-05-07
用途: 床の補修
株式会社山九海陸運輸・通信業

水を入れるだけで良いので手軽です。
量も使い切れたので、ちょうど良かったです。

対象商品 : 34734892
2020-08-10
用途: ガーデニング
建設業・工事業

問題なく使用できます。
多用途の需要を考えると,この半分くらいの量のものがあれば更に使い勝手が良いと感じます。

対象商品 : 34734901
2019-08-06
用途: 家の破損箇所の修復
その他業種

伸びも良く付きもよくて乾燥後もしっかりとついています。非常によい品だと思います。

対象商品 : 34734926
2017-10-05
用途: 工場周辺凹凸部分

非常に簡単に塗れ速乾性が良いです。
1個を試しに購入しましたが、又再度
注文をしました。

対象商品 : 34734926
2011-07-30
用途: 工場の床補修

乾燥早いですし砂利いらずで便利なんですが、
価格が割高ですね
送料が半分以上でしょうか、、、。
ホームセンター等では25キロで500円程度で売ってます
まあ、運ぶの大変なんですけど。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする