曜日別特売
#10ブラック Xコンテナ JEJアステージ 34740395

 

#10ブラック Xコンテナ JEJアステージ 34740395
#10ブラック Xコンテナ JEJアステージ 34740395

Xコンテナ

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34740395品番#10ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アウトドア用品、カー用品の収納、ホビー・DIYまで幅広く使用できます。
使用しない時はネスティング(入れ子状態)でき、場所をとりません。
バックル、エンブレムはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。(Xコンテナ#20とも可能)

材質
(本体・蓋)ポリプロピレン
(バックル・エンブレム)ABS樹脂
容量(L)13外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×308×169ブラック仕様ハイパーマット表面仕上加工質量(kg)0.95内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×235×136(底部)フタありフタの種類バックル式ネスティング
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション名等)の場合お届けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34740465
2020-05-06
用途: 備品入れ

備品収納用で購入しました。価格がもう少し安くなるとさらに良いと思います。

対象商品 : 34740422
2018-06-23
用途: 工具入れに
サービス業

希望通りのもので大変満足しています。
積み重ねも可能、頑丈そうで長持ちしそうです。

対象商品 : 34740395
2016-07-10
用途: 電動工具の収納
丸太工房二級建築士事務所

耐久性が良い 同時期に買った他の箱がボロボロになる中 この商品は全く問題なく使えている。 これで購入7つ目くらいだが なかなか壊れないのでしばらくは買わないでしょう。。。

2が参考にしています
対象商品 : 34740413
2016-02-04
用途: 車用

最近買った自家用車の収納が余り無く、
煩雑になってしまうため、後部に収納スペースとして購入。
サイズもバッチリの物があり、満足です。

対象商品 : 34740465
2015-10-18
用途: 洋服の保管

強度もあり気に入ってる

1が参考にしています
対象商品 : 34740465
2015-08-17
用途: 棚の整理

強度がある。透明タイプは中身が大体わかり、整理に向いている。

1が参考にしています
対象商品 : 34740422
2014-07-09
用途: お茶やジュースを冷やす
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部

軽くて、容量が大きいので助かります。

対象商品 : 34740456
2013-01-15
用途: 倉庫の整理に便利
TAKUHIRO MINEGISHI DESIGN OFFICE

近所のホームセンターで販売していない商品ですが、信頼出来るアステージの
商品なのでMonotaROにてネット購入させて頂きました。思ったより頑丈に作られていて大変満足しております。
アステージはシリーズによってサイズ規格がそれぞれ異なるので倉庫を整理するのに色んなサイズを選べるので
とても重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする