アウトドア用品、カー用品の収納、ホビー・DIYまで幅広く使用できます。使用しない時はネスティング(入れ子状態)でき、場所をとりません。バックル、エンブレムはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(Xコンテナ#50とも可能)
備品収納用で購入しました。価格がもう少し安くなるとさらに良いと思います。
希望通りのもので大変満足しています。積み重ねも可能、頑丈そうで長持ちしそうです。
耐久性が良い 同時期に買った他の箱がボロボロになる中 この商品は全く問題なく使えている。 これで購入7つ目くらいだが なかなか壊れないのでしばらくは買わないでしょう。。。
最近買った自家用車の収納が余り無く、煩雑になってしまうため、後部に収納スペースとして購入。サイズもバッチリの物があり、満足です。
強度もあり気に入ってる
強度がある。透明タイプは中身が大体わかり、整理に向いている。
軽くて、容量が大きいので助かります。
近所のホームセンターで販売していない商品ですが、信頼出来るアステージの商品なのでMonotaROにてネット購入させて頂きました。思ったより頑丈に作られていて大変満足しております。アステージはシリーズによってサイズ規格がそれぞれ異なるので倉庫を整理するのに色んなサイズを選べるのでとても重宝しております。