曜日別特売
#13グリーン NTボックス JEJアステージ 34740501

商品単体画像

#13グリーン NTボックス JEJアステージ 34740501
#13グリーン NTボックス JEJアステージ 34740501
#13グリーン NTボックス JEJアステージ 34740501
#13グリーン NTボックス JEJアステージ 34740501
#13グリーン NTボックス JEJアステージ 34740501
#13グリーン NTボックス JEJアステージ 34740501
#13グリーン NTボックス JEJアステージ 34740501

NTボックス

(58件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34740501品番#13グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スタッキング(積み重ね)でき便利です。
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。(NTボックス#25とも可能)
蓋に35cmまでの目盛り付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)13外寸(幅×奥行×高さ)(mm)295×443×159有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×140(底部)グリーンスタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼質量(kg)0.9フタあり最大積載段数5RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション名等)の場合お届けできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34740501#13グリーン48878567#13#13グリーン STボックス JEJアステージ 48878567STボックスJEJアステージ1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 工具の収納
有限会社三幸

出張修理が主なので工具の収納に使用
丈夫で段済みも出来るので重宝している。

対象商品 : 34740544
2021-11-26
用途: 屋外に置いているプラスチック製品の。紫外線止めに
その他業種

何分家が狭いため、縁側の下など利用しなくてはいけません、今まで半透明な押し入れ用衣服入れなど利用していましたが、なんと紫外線に弱いことか、数年でだめになります、
これからもお世話になるでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 34740526
2021-03-09
用途: 物の整理。
自動車・二輪車・自転車関連業

買ったものが散らばるので段ボールに入れてましたが丈夫なので再度買いました。
大きいものは持ち運べないのでこの大きさがちょうどよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34740501
2020-12-04
用途: Camp道具を運搬する時。
サービス業

同じNTボックス#25と共にCampで使っています。Camp道具の小間物収納に便利です。また野外においても、車に積載する時にも、#25に重ねられるため、とても使い勝手が良いです。

2021-06-08
用途: 部材や器具入れ用に
電気・ガス・熱供給・水道業

自分が使用する収納条件にぴったりでした。
蓋部分にキズが付いていたのでマイナス☆2です。(使用には問題無し)

1が参考にしています
対象商品 : 34740553
2020-12-11
用途: 日々の仕事のストレスを癒す野営キャンプアイテム収納箱
堀田建設運輸・通信業

日々の仕事のストレスをアウトドアので野営キャンプアイテムを収納為る為に購入しました。大満足

対象商品 : 34740492
2020-10-28
用途: 工具入れ
医療・福祉・介護関連業

卓上型グラインダーを入れるのにピッタリサイズでした。
大き過ぎず小さ過ぎずちょうどいい大きさです

1が参考にしています
対象商品 : 34740526
2020-12-04
用途: Campに装備一式を運搬する時。
蓮庵サービス業

Campの際、調理関係物品やCamp小道具を収納するに、#25は程良い大きさです。車に積む時も、収まりが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする