曜日別特売
CDM2C40-75TZ-M9BALS CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C40-75TZ) SMC 34743397

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C40-75TZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード34743397品番CDM2C40-75TZ-M9BALS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,350
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする