SP-7825 エアインパクトレンチ エス・ピー・エアー 34744464

エアインパクトレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード34744464品番SP-7825
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。
強化樹脂ボディで超軽量。
片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P)
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
手の中にピッタリフィットするミニタイプ。

用途
自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。
狭い場所の作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000最大締付トルク(N・m)7~68仕様ダブルハンマートラスコ品番336-6014全長(mm)110質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4排気方式ハンドルソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34744464
2018-11-12
用途: 機械のメンテナンス
製造業

軽くてコンパクトで使いやすいが、壊れやすかったです。

対象商品 : 34744464
2017-03-17
用途: 機械のメンテナンス
くまのや開発自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて小さいけど思ったよりパワー有り。M6のボルトの締め付け時等はパワーを加減しないと折ってしまうかも。

対象商品 : 34744464
2010-11-10
用途: 組立作業

非常に軽くて作業負荷の軽減になりました。
主にM6のボルト締結に使用してますが、パワーは十分です。
4段中2段(軽いほうから)で使用してます。
他のメーカーでこの軽さの物はないのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする