曜日別特売
K3FL 自在水栓 KVK 34744762

K3FL 自在水栓 KVK 34744762
K3FL 自在水栓 KVK 34744762

自在水栓

(1件のレビュー)
付属品フレキパイプ240mm
内容量1個注文コード34744762品番K3FL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

自在に動くフレキパイプ付き
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。

JIS規格日本産業規格品仕様泡沫吐水、エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)、エコロジー水栓付属品フレキパイプ240mm機能泡沫吐水、エコこま水栓ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)240パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34744762
2018-05-30
用途: 家庭用台所水栓
医療・福祉・介護関連業

普通使いで問題なく、使用勝手も良く、温水水栓を取り外してスペースを広げて使用できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする