東京計装
パージメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
測定流体
空気
水
空気
流量レンジ(L/min)
1~10(nor)
0.01~0.1
0.04~0.4
0.1~1
0.2~2
0.5~2.5
0.3~3
0.5~5
1~10
0.2~2(nor)
0.5~5(nor)
1~10(nor)
2~20(nor)
3~30(nor)
5~50(nor)
10~100(nor)
30~300(nor)
20~200(nor)
接続部のサイズ
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
RC3/8
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34745803
品番
P-062-A0100-L0-R1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
測定流体
空気
流量レンジ(L/min)
1~10(nor)
接続部のサイズ
Rc1/8
校正
空気0℃、0MPa
取付
パネル取付け、下後→上後
最高使用圧力(MPa)
0.5
機能
瞬時流量表示
測定精度(%)
±5F.S.
最高使用温度(℃)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体が樹脂製ですので、直射日光の当たる屋外での使用はお勧めできません。