曜日別特売
P-062-A0200-L0-R1A パージメータ 東京計装 34745812

P-062-A0200-L0-R1A パージメータ 東京計装 34745812
P-062-A0200-L0-R1A パージメータ 東京計装 34745812

パージメータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
測定流体空気
流量レンジ(L/min)2~20(nor)
接続部のサイズRc1/8
内容量1台注文コード34745812品番P-062-A0200-L0-R1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。

測定流体空気流量レンジ(L/min)2~20(nor)接続部のサイズRc1/8校正空気0℃、0MPa取付パネル取付け、下後→上後最高使用圧力(MPa)0.5機能瞬時流量表示測定精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体が樹脂製ですので、直射日光の当たる屋外での使用はお勧めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする