O-180-SC-010-2F オリフロメータ 東京計装 34745882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オリフロメータ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台流量レンジ(二重目盛)0.1~0.5m3/h、1.7~8.3L/min注文コード34745882品番O-180-SC-010-2F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。

流量レンジ(二重目盛)0.1~0.5m3/h、1.7~8.3L/min測定流体仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート質量(kg)1.5接続部のサイズRc10A寸法L(mm)70規格JIS Rc 管用テーパネジ接続接続口径(Rc)3/8B最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)104目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15最高使用温度(流体温度)℃120適合流体材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は主管、コックピース、指示部の3部分を梱包箱に収めて納入します。取扱手順書に従って組み立ててください。
所定精度の計測をするには上・下流に直管部が必要です。必要な直管長はJIS 8762-2:2007をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34745916
2020-04-22
用途: 配管に取り付ける
製造業

リーズナブルで 取付もし易く 納期も早く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34745961
2019-08-03
用途: 学校プールのろ過流量把握
増山商会

問題なく取付出来ました。流体の流れ方向表示を大きくわかりやすくすると良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする