曜日別特売
TD-77 ペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプ ベッセル 34746397

TD-77 ペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプ ベッセル 34746397
TD-77 ペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプ ベッセル 34746397

ペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状プラス/マイナス
トラスコ品番359-9281
内容量1個注文コード34746397品番TD-77
参考基準価格(税別)¥1,408販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
障害物を回避。手のスペースを確保。

質量(g)62刃先マグネットあり軸貫通なし仕様ベントアップトラスコ品番359-9281セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:6mm×18mm/板ラチェットドライバー種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34746415
2023-09-30
用途: 家電、自動車、自転車などのメンテ
運輸・通信業

価格の割に細部の仕上げは良いと思う。ただし長期間使っていると摩耗のためハンドルからビットが抜けやすくなるので、ビットが抜けない様にする仕組みを追加した方が良い。

対象商品 : 34746406
2020-02-21
用途: カーオーディオの付け替え作業
農・林・水産業

平板式を所有しているが、目視ができない時があるので利便性を確保するために購入。使いやすい。

対象商品 : 34746397
2019-01-27
用途: 車のメンテナンス

狭いところのネジ回し作業に重宝しています。使用感も良く、精度が高いと思います。価格がもう少し安ければ良いと思います。

対象商品 : 34746397
2017-12-18
用途: ガス・石油機器の修理・メンテナンスに使用。
不動産業

かなり使いやすい。器具のメンテナンスは手の入らない場所や通常のドライバーが入らないところが多いため重宝している。また最近のガス器具は、機能上重要な部品にトルクスビスを使用しているため、このような道具も必要。

対象商品 : 34746397
2018-02-04
用途: 器具の修理
不動産業

コンパクトで薄い為、様々な場面で使える。仕事上結構な頻度で使用してますが、中々使える一品かも。耐久性は不明。

対象商品 : 34746415
2017-07-06
用途: 干し野菜網の吊り上げ
製造業

ぺタラチェのストレートタイプを購入し良かったのでベントアップタイプを購入、狭い部分のネジ締めにはとても良かった。

対象商品 : 34746397
2017-02-04
用途: 自動車整備

少し角度がついているものが欲しかったので、これにしました。
有名メーカー品でもあり、とても使いやすいです。
替えビットを本体内に収納できるのもとてもいいです。

対象商品 : 34746397
2013-09-29
用途: 仕事

コンパクトで便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする