表示可燃性ガス/ランプ点滅と長い断続ブザー音
酸素/ランプ点滅と短い断続ブザー音
検知原理可燃性ガス/接触燃焼式
酸素/ガルバニ電池式
有毒ガス/直読式ガス検知管(※直読式ガス検知管は別途ご購入していただく必要があります。)
検知範囲可燃性ガス/0~100%LEL 0~0.1%VOL
酸素/0~25%VOL
有毒ガス/濃度識別
指示精度可燃性ガス/F.S.±5% F.S.±10%
酸素/±0.3%以内
有毒ガス/指示値の±35%
警報設定値可燃性ガス/20%LEL 0.05%VOL
酸素/18%O2