質量(kg)本体/約3.5
外部警報器/約1.5
検知範囲可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL(1ディジット1.0%LEL)
硫化水素/0~30.0ppm(基準レンジ)30.5~150ppmサービスレンジ(1ディジット0.5ppm)
酸素/0~25.0VOL%(基準レンジ)25.1~99.9VOL%サービスレンジ(1ディジット0.1VOL%)
一酸化炭素/0~100ppm(基準レンジ)101~300ppmサービスレンジ(1ディジット1ppm)
指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL
硫化水素/±1.5ppm(基準レンジ内)
酸素/±0.7VOL%(基準レンジ内)
一酸化炭素/±10ppm(基準レンジ内)
表示内容暖気時間:「シバラクオマチクダサイ」
酸素センサ交換:「サンソセンサコウカン」
自動校正中:「ジドウチョウセイチュウ」
可燃性:「カネンセイセンサゼロチョウフノウ」
測定終了:「ソクテイヲシュウリョウシマス」
硫化水素:「H2Sセンサゼロチョウフノウ」
電池電圧低下:「デンチヲコウカンシテクダサイ」
一酸化炭素:「COセンサゼロチョウフノウ」
警報部接続不良:「ケイホウブノセツゾクイジョウ」
回路異常:「カイロイジョウ」
流量低下:「リュウリョウ
警報方式本体部/ブザー警報、LCD表示点滅および警報ランプ点滅
外部警報器/ブザー警報及び警報ランプ点滅