MODEL3431 【レンタル】光散乱式デジタル粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 34747246

【レンタル】光散乱式デジタル粉塵計(校正書付)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード34747246品番MODEL3431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
高感度タイプの光散乱式デジタル粉塵計です。用途として、室内環境(特にビル管理法)に即した測定に適しています。0.001mg/m3からの浮遊粉塵測定が可能で、相対質量濃度換算機能が付いているため、演算する必要がありません。
(財)ビル管理教育センター較正認可。
浮遊粉塵0.01mg/m3からの高感度計測が可能。
K値を設定することにより、CPM値から質量濃度へワンタッチ表示切り替え。
計量コンパクトで持ち運びもらくらく。
1分、3分、10分、連続の測定モード機能。
簡単なボタン操作でスピーディに光学系セル内のクリーニングが行えます。

用途
ビル管理法に基づく環境衛生管理に。
精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理に。
電源
AC/DC両用
AC:ACアダプター (入力100-240V)
DC:アルカリ電池、マンガン電池またはニッケル水素電池 (単3形乾電池×6本)
アルカリ電池で連続8時間動作可
ニッケル水素電池(1600mAh)で連続8時間動作可
表示機能
4桁LCD : カウント数表示、1分・3分・10分測定後に相対濃度表示
測定残時間バーグラフ表示 (1分、3分、10分測定時)
バッテリー残量表示 (3段階)
測定範囲0.001~3.999mg/m3(1CPM=0.001mg/m3)仕様精度補償範囲/15~35℃、85%RH以下(結露しないこと)セット内容本体、ACアダプター、ゴムキャップ、予備フィルター、フィルターホルダー、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)約162×60×102(突起部除く)質量(kg)約1(ただしACアダプター、電池を除く)測定精度± (指示値の10%+1)カウント測定方法光散乱式測定時間1分、3分、10分および連続モード検出器フォトダイオード光源半導体レーザーダイオード構成ゼロ調整および感度調整 (調整はケース側面の調整ボリュームによる)直線性指示値の±5%係数(質量濃度換算係数)操作パネルで設定可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34746783
2023-11-25
用途: 調査測定用に初めて借りました
株式会社こま設計堂

はじめてでも問題なく使えました。使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする