曜日別特売
XP-302Ⅱ 【レンタル】複合型ガス検知器メタン・酸素(校正書付) 新コスモス電機 34747797

【レンタル】複合型ガス検知器メタン・酸素(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード34747797品番XP-302Ⅱ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
トンネルやマンホール内作業、地下工事その他の土木作業などの工事中に発生する可燃性(メタン)ガスや毒性(硫化水素・一酸化炭素)ガスおよび酸素濃度を 同時に連続測定します。出力端子が付いており、システム化することにより、集中監視が可能です。ガス導入管、外部警報器付き。検知ガスは、酸素・メタン・ 硫化水素・一酸化炭素。
危険濃度になるとブザーとランプで警報を発し、ガス爆発や酸欠・中毒による人身事故等を未然に防止します。
マイコン内蔵により4種のガスの濃度が同時にデジタル表示。また各種メッセージも表示されます。
機器の自己診断、零点自動調整、酸素濃度の自動校正などの機能を持っています。
測定ガス濃度のピーク値(最高値)が読みとれます。
電源はAC100V/DC9V(単1形乾電池6本)の2電源方式。省電力設計ですから乾電池で連続18時間使用可能なため維持費も安価です。
表示窓が大きく読み取りが容易です。また外部の明るさを検知し、自動照明する機能を持っています。

質量(kg)
本体/約3.5
外部警報器/約1.5
検知範囲
可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL(1ディジット1.0%LEL)
硫化水素/0~30.0ppm(基準レンジ)30.5~150ppmサービスレンジ(1ディジット0.5ppm)
酸素/0~25.0VOL%(基準レンジ)25.1~99.9VOL%サービスレンジ(1ディジット0.1VOL%)
一酸化炭素/0~100ppm(基準レンジ)101~300ppmサービスレンジ(1ディジット1ppm)
指示精度
可燃性ガス(メタン)/±5%LEL
硫化水素/±1.5ppm(基準レンジ内)
酸素/±0.7VOL%(基準レンジ内)
一酸化炭素/±10ppm(基準レンジ内)
表示内容
暖気時間:「シバラクオマチクダサイ」
酸素センサ交換:「サンソセンサコウカン」
自動校正中:「ジドウチョウセイチュウ」
可燃性:「カネンセイセンサゼロチョウフノウ」
測定終了:「ソクテイヲシュウリョウシマス」
硫化水素:「H2Sセンサゼロチョウフノウ」
電池電圧低下:「デンチヲコウカンシテクダサイ」
一酸化炭素:「COセンサゼロチョウフノウ」
警報部接続不良:「ケイホウブノセツゾクイジョウ」
回路異常:「カイロイジョウ」
流量低下:「リュウリョウ
警報方式
本体部/ブザー警報、LCD表示点滅および警報ランプ点滅
外部警報器/ブザー警報及び警報ランプ点滅
検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、硫化水素、酸素、一酸化炭素仕様自動調整/ 電源温ONにより、H2S、COおよびCH4のゼロ調整を行い、O2のスパン調整を行うセット内容本体、外部警報器、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、取扱説明書電源単1形乾電池6個およびAC100V(ACアダプター使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×175連続使用時間(時間)約18(常温常湿においてアルカリ電池使用の場合)使用温湿度範囲-10~40 AB4390%RH以下応答速度40秒以内(90%応答8mガス導入管装着時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,720/税込2,992
北海道地方数量1につき3,680/税込4,048
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする