曜日別特売
100-075-0150 記録紙 小林クリエイト 34748481

記録紙

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10冊)注文コード34748481品番100-075-0150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合機種μR100/μR100T/μR100F/μR1000/μRS1000シリーズ適合機種メーカー横河電機目盛0~150純正品番B956AAR幅(mm)113.5長さ(m)16.2用紙サイズ113.5mm×16.2m
注意
※メーカーの純正品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23243657
2023-08-25
用途: 商品出荷試験データの記録
株式会社山昇冷機製作所製造業

在庫なし、との知らせに別を探そうかと思いましたが直ぐに納期を短縮してもらい
生産に支障がでませんでした。有難うございます。

対象商品 : 23242887
2021-11-03
用途: 印刷時
製造業

今まで純正の記録紙を使用していました。価格がお安いのでこちらにしてみました。特にトラブルなく普通に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 34748366
2021-12-02
用途: ボイラーの記録用
中川ヒューム管工業株式会社

他のサイトより安いのでいつもまとめ買いしています。

対象商品 : 34748847
2021-10-07
用途: 自動車作業

このようなモノまであるとはモノタロ-さすがにすごいですね、

対象商品 : 23242187
2021-06-08
用途: 分析機器のデータ出力
教育・研究機関

分析機器メーカーからは購入できなくなったので、この記録紙があって大変助かっています。

対象商品 : 34748734
2017-10-12
用途: 硬化炉の記録をとる時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 34748551
2017-01-19
用途: 測定機器用
建設業・工事業

なかなか手に入らないので末長く販売して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 23242853
2020-06-01
用途: 冷蔵庫温度記録
株式会社冷水

以前別メーカー製使用しましたが今回のは線が不足有り、何とか使います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする