曜日別特売
48090 48090 防寒ブルゾン(綿100) 自重堂 34751376

48090 48090 防寒ブルゾン(綿100) 自重堂 34751376
48090 48090 防寒ブルゾン(綿100) 自重堂 34751376
48090 48090 防寒ブルゾン(綿100) 自重堂 34751376
48090 48090 防寒ブルゾン(綿100) 自重堂 34751376
48090 48090 防寒ブルゾン(綿100) 自重堂 34751376
48090 48090 防寒ブルゾン(綿100) 自重堂 34751376
48090 48090 防寒ブルゾン(綿100) 自重堂 34751376
48090 48090 防寒ブルゾン(綿100) 自重堂 34751376
48090 48090 防寒ブルゾン(綿100) 自重堂 34751376
48090 48090 防寒ブルゾン(綿100) 自重堂 34751376
48090 48090 防寒ブルゾン(綿100) 自重堂 34751376

48090 防寒ブルゾン(綿100)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズEL
アイボリー
内容量1着注文コード34751376品番48090
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
7,490

着慣れた綿100%の質感が素材の良さを実感させる、ブルゾンタイプの防寒ユニフォームです。
温かいフリースキルティングで快適ワーキングをバックアップ。
落し込み収納式フード付。胴裏付。衿ボア仕様(取り外し式)

仕様
携帯電話収納ポケット
内ポケット
肘タック
袖口内ジャージ仕様
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アイボリーサイズEL種別長袖ブルゾン胸囲(cm)141混率(%)(表地)綿100・(裏地)ポリエステル100肩幅(cm)60袖丈(cm)62着丈(cm)73機能防寒材質(中綿)キルト120g生地(表地)ツイル・(裏地)フリースRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 冬季屋外作業(重機運転など)
製造業

防寒性能は高そうです。
174cm 90kgの私でも少し大きく感じました。
ポケットはゆったりしており

対象商品 : 34751306
2020-03-30
用途: 山林下刈り

ダウンでないので重量はあるが身に付けると気になりません ファスナーの引掛けがやや困難な時があるのでサイズを一回り大きいと良い

対象商品 : 34751297
2018-11-13
用途: 冷凍庫
一般財団法人食品環境検査協会

大変暖かく、色も気に入りましたし、サイズもぴったりでした。

対象商品 : 34751306
2015-08-02
用途: 作業用
テイ シークェンス建設業・工事業

首回りのもあもあを外せるのは高得点
他は至って普通です。問題なし

2024-12-01
用途: 配管作業
建設業・工事業

後で買った9枚品番48090とは色が違うので変えてほしい。

対象商品 : 34751351
2014-01-25
用途: 建設業のため、現場巡回
株式会社中西工務店

・両サイドのポケット、もっと深くするかポケットの口下側を縫いこんで欲しい、
・チャック部分、上からだけ開放されるが下からも開くようにして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34751394
2013-01-17
用途: 屋外作業
澁谷スチール株式会社

この商品は縫製(ボタン付け)が悪い
襟のボアをつけるボタンが最初から糸が切れかかっていたり、取り付けそのものがちゃんとされていないため 購入して一週間で 3つのボタンすべてが取れてしまった
3つ全てが一目瞭然の取り付け不良にもかかわらず、出荷されるのは明らかにいい加減な検査をしていると思われる このようなメーカーの商品は今後購入しない また販売して欲しく無い

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めるよう求めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする