U-26-8-3C Uカナグ カメダデンキ 34752444

U-26-8-3C Uカナグ カメダデンキ 34752444
U-26-8-3C Uカナグ カメダデンキ 34752444

Uカナグ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1本
全長(mm)1800
幅(mm)30.6
材質/仕上鉄/3価クロメートめっき
内容量1本注文コード34752444品番U-26-8-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,120

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。

用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型材質/仕上鉄/3価クロメートめっき全長(mm)1800幅(mm)30.6高さ(mm)11板厚(mm)2.3穴幅(mm)8.3適応ボルトサイズM6、M8質量(kg)1.2
注意
※個人宅の配送は出来ません。
※現場への配送は出来ません。
※ビル等の上層階への配達は不可となりますので、車上渡しとなる可能性がございます。
※商品サイズが大きいため道が狭小で配送出来ない場合、配送協力いただくまたは注文をお断りする場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34752444U-26-8-3C60851497U-26-8-3CU-26-8-3C Uカナグ カメダデンキ 60851497Uカナグカメダデンキ1セット(3本)
2,998
税込3,298
内容量に違いあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60851481
2018-01-05
用途: 家屋機器等取り付け補助

機器の取付や配管など、さまざまな用途に使えて便利。あらかじめ穴が開けられているので、加工することなくネジやボルトを通すことができます。コの字型の形状により、比較的軽量でありながら、ある程度の剛性があります。非常にコストパフォーマンスに優れた部材です。

対象商品 : 60851472
2018-02-13
用途: EIAラックの補強

強度もあり、加工も簡単 使い勝手は良かったです。多穴で組み立ても簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする