F45T-B 四輪車用ハロゲンランプ H4 24V フォーカス(FOCUS) 34752706

四輪車用ハロゲンランプ H4 24V

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34752706品番F45T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

H4 24V75/70Wのハロゲンバルブです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34752706F45T-B32690113-F45T-B ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 32690113ハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ1個
459
税込505
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34752706
2017-05-11
用途: STANLEY、KOITO、FOCUSで
個人のお客様

正直、違いは無いと思います。寿命も大差無い(2年間使用経験から)
バルブの中にガスによる曇りが出来るケースが有り最初はFOCUSだから?
と思いましたがSTANLEYも使用末期を外したら同様でしたので
性能は同一位を判断しました。価格帯はFOCUSが一番安価なので
コスパと性能でFOCUSを一番と評価します。

対象商品 : 34752706
2017-06-27
用途: トラックヘッドライト交換

以前はモノタロウブランドを使用していたが、品質がかなり落ちたため、他の物を使用し、これが価格も安くそこそこの耐久性がある事から、これからはこの商品を使用することに決めました。

2が参考にしています
対象商品 : 34752706
2016-04-24
用途: 自動車のヘツトライト冷凍車に使用
玉屋商会自動車・二輪車・自転車関連業

冷凍車にて夜専門に使用する為だいたい6ヶ月位にて(色々電球お使用したが)球切れ似て今回どうなるか?日時が
 経たないと良く分かりません。

対象商品 : 34752706
2015-04-05
用途: 別荘の依頼メンテ

以前は何千円もするのを使っていましたが、今後は交換はこれにします。

対象商品 : 34752706
2013-03-04
用途: 修理

内部の梱包が×

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする