防毒マスク GM12

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM/L 注文コード34752873 品番GM12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

接顔性、装着感に優れる普及タイプ。
引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。
鼻が高く、大きめの顔向け。

タイプ吸収缶1個使用タイプ サイズM/L 仕様ダブルクッション 種別防毒マスク 質量(g)130(±10) 国家検定合格番号TN6 材質(接顔体)天然ゴム 材質(面体)天然ゴム面体 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60 アズワン品番64-6744-29 適合吸収缶CA-107L/OV、CA-104NUシリーズ、CA-104S、GM165、GM80S、80SF、76、70SD、34、28、12シリーズ
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03338404
2022-11-30
用途:
作業用備品(緊急対応用)
運輸・通信業

緊急対応用なので、頻繁に使用はしませんんが、交換が必要となった場合はこの商品を注文、購入しています。

対象商品:
10372495
2022-05-30
用途:
シロアリ防除

床下で、薬品散布や清掃時に。いくつか使った中で、一番密閉性があるようです。

対象商品:
10372495
2022-01-28
用途:
床下の作業の時や、コンクリートの解体の時です
谷口サービス 様

従業員も気に入ってます。これじゃないと駄目みたいです。

対象商品:
03338404
2021-04-20
用途:
トヨタ系の会社の塗装時に使用
株式会社PPS 様

何だかのリピーターです。
直ぐに届くし
いつも通りの品物でいいです。

対象商品:
34752873
2020-10-19
用途:
検査作業時(有機溶剤使用)
サービス業

10年以上このマスク一筋です。顔へのフィットは良好です。締め紐のゴムはしばらく使っていると伸びてヘタリますので、定期的に交換が必要です。

対象商品:
34752873
2019-09-04
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと使っていますが、このマスクが気密性も良く一番です。

対象商品:
34752873
2018-11-27
用途:
塗装作業時
QA工業 様 (建設業・工事業)

顔にフィットする面体は2年に一度は交換しながら10年以上使っています。信頼するメーカーであり、安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
34752873
2018-11-01
用途:
農薬散布に
上村農園 様 (農・林・水産業)

3度めの買い替えです。
いつもマスクのゴムの部分が劣化してヒビが入ります。
2から3年ぐらいで買い替えです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする