曜日別特売
JS-04 ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックス 34752916

JS-04 ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックス 34752916
JS-04 ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックス 34752916

ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
相手側取付サイズRc1/2
取り付け形状メネジ取付用
内容量1個注文コード34752916品番JS-04
参考基準価格(税別)¥157販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量

材質ポリアセタール(POM)適合流体空気相手側取付サイズRc1/2接続方式ワンタッチ式取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグトラスコ品番218-7469質量(g)9使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)六角対辺22寸法A(mm)16.5全長L(mm)43.5寸法S(mm)R1/2常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80寸法B1(mm)14寸法B2(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08209625
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品 : 08209616
2015-05-22
用途: カプラソケットとプラグをセットで使用、
GLORIA旭営業所

①ねじ部にブレがあるため使用できない
②内側6mm6角にブレがある、
③外形と内径に0.2mmブレがある
カプラソケットとプラグをセットで使用予定していましたが、
ねじ部のブレを発見し(5個購入品全て)使えませんので返品した。

2が参考にしています
対象商品 : 08209616
2013-03-21
用途: デジカメ固定

ワンタッチカプラと一緒に購入しましたが、
取り付け取り外しが、かなり力が必要で固かったです~~;
重量は金属の1/4 なのは気に入りましたが、もっと、さっと軽く取り付け取り外しが出来るように改良してくださったら、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする