曜日別特売
JN-6.5N ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用) ジョプラックス 34752934

JN-6.5N ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用) ジョプラックス 34752934
JN-6.5N ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用) ジョプラックス 34752934

ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
相手側ホースサイズΦ6.5×Φ10
内容量1個注文コード34752934品番JN-6.5N
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量

寸法A(mm)22寸法B1(Φmm)5.5寸法B2(Φmm)7寸法C(mm)20寸法H1(mm)六角対辺19寸法H2(mm)六角対辺22全長L(mm)49取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ材質ポリアセタール(POM)接続方式ワンタッチ式トラスコ品番218-7493種別ナットタイププラグ質量(g)12使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80相手側ホースサイズΦ6.5×Φ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34752934
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものだでした
何も問題なく使用できています

対象商品 : 08209607
2020-09-18
用途: エアー作業時
建設業・工事業

エアー作業時にとても軽く錆びないからめちゃくちゃいい感じです。

対象商品 : 34752934
2018-11-19
用途: 海辺での送気

購入して5年経過しましたが、鋼性から取替て使用中。樹脂製だと錆びず、周辺機器に当たっても軽いのでやさしいです。

対象商品 : 08209607
2017-07-01
用途: サンドブラストのホースの取り付け
製造業

現場作業で機材の搬入時に少しでも軽くしたかったので購入。
周囲の製品へのダメージが殆ど無いので良い。
耐久性に関してはこれから経過観察したい。

対象商品 : 08209591
2017-10-28
用途: 浄水器の接続
サービス業

サイズがホームセンターでは売っていなくて困っていたのですが、ジャストサイズが見つかって助かりました。

対象商品 : 34752952
2016-03-24
用途: コア抜き
株式会社Riku

スチール製からの変更です。軽くてストレスなしで使用できます。

対象商品 : 34752934
2014-03-26
用途: 車の修理作業用のエアーホースに使用です
大中自工

いままでの金属製は 重い 錆びるので これに 変更です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする