吊金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34753616 品番TBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。

適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)2.3 寸法A(mm)30 寸法B(mm)12.5 適合フランジ厚(mm)3〜20 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
注意
※振動する場所では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34753616
2016-06-23
用途:
H鋼へカーテンを吊るために使用
製造業

価格の割に使い勝手が良く価格も良い感じです。穴も何か所か空いているので用途が増えますね。H鋼との接触部分は滑り止め等がないので支点からオフセットして吊るす場合にはあまり重量があるものは避けたほうが良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする