東鋼
完成バイト 長方形バイト(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
3.175
3.175
4.76
6.35
9.53
高さ(mm)
12.7
12.7
15.88
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34754054
品番
1/8 X 1/2 X 3.1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
88.9
幅(mm)
3.175
高さ(mm)
12.7
材質
SKH57相当
幅(inch)
1/8
高さ(inch)
1/2
全長(inch)
3.1/2