曜日別特売

完成バイト 長方形バイト(インチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)6.35
高さ(mm)19.05
内容量1本注文コード34754194品番1/4 X 3/4 X 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)203.2幅(mm)6.35高さ(mm)19.05材質SKH57相当幅(inch)1/4高さ(inch)3/4全長(inch)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする