7x150 自動盤用バイト 突切バイト(右勝手) 東鋼 34754413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7x150 自動盤用バイト 突切バイト(右勝手) 東鋼 34754413
7x150 自動盤用バイト 突切バイト(右勝手) 東鋼 34754413

自動盤用バイト 突切バイト(右勝手)

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)7
高さ(mm)7
内容量1本注文コード34754413品番7x150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660
長さ(mm)150幅(mm)7高さ(mm)7材質K種H2刃長(mm)20切刃長さ(mm)3.5刃幅(mm)3勝手刃厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34754501
2020-04-11
用途: 自動盤のバイトとして使用
ティーエス技研

従来は1100F1を使ってきたが御社の2100F1を使って見ましたが、問題は無くうまく加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする