※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東鋼
自動盤用バイト 突切バイト(右勝手)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
8
8
9.5
10
高さ(mm)
8
8
9.5
10
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34754483
品番
8x150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
幅(mm)
8
高さ(mm)
8
材質
超微粒子 F1
刃長(mm)
20
切刃長さ(mm)
3.5
刃幅(mm)
3
勝手
右
刃厚(mm)
2