曜日別特売
20A×4m 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール 34755436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無

(12件のレビュー)
取扱い終了特別運賃車上渡し
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1本注文コード34755436品番20A×4m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,160

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。

種類鋼管形状パイプ材質スチール呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(Φmm)27.2全長(m)4規格JIS G3452厚さ(mm)2.8種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34755427
2023-05-03
用途: 配管作業
建設業・工事業

納期も早く
品質も問題ないです。
必要最低限の梱包も嬉しい

対象商品 : 34755472
2020-12-05
用途: 給排水のメンテナンス

長尺商品でもあり配送について心配もありましたが連絡が密に取れ問題なくお届頂き大変助かりました。

対象商品 : 34755427
2021-03-11
用途: ガス配管工事に

普通に使えます。注文から発送までも早くて安心して頼めますがもう少し安くならないかなぁ。。。

2が参考にしています
対象商品 : 34755427
2020-11-20
用途: 液化石油ガス設備試験の練習
医療・福祉・介護関連業

初めてなのでこんな感じかな。がんばて練習します。合格したいね

対象商品 : 34755472
2020-08-28
用途: 外灯の支柱
不動産業

ホームセンターにない品もモノタロウさんは在庫があってとても助かりました。

対象商品 : 34755463
2016-05-07
用途: アンテナを設置用 マストポール
その他業種

5メートル 6メートルと設置条件に合う長さの商品が欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品ラインナップの参考にさせて頂きます。

対象商品 : 34755436
2015-10-12
用途: ポニー
建設業・工事業

うちの工房のクランプが4Mまでとなりました。
そんなに長いの挟む予定はありませんが、いつでもOK。

対象商品 : 34755463
2013-12-06
用途: アンテナのマスト

なかなか販売されていないので助かりました。
支払い額も事前にはっきりしていてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする