曜日別特売
32A×4m 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール 34755542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32A×4m 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール 34755542
32A×4m 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール 34755542

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付

(15件のレビュー)
特別運賃車上渡し
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1本注文コード34755542品番32A×4m
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。

種類鋼管形状パイプ材質スチール呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4外径(Φmm)42.7全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203厚さ(mm)3.5質量(kg)13.52種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34755533
2023-09-28
用途: 配管の取替に使用
建設業・工事業

今までは別途送料が掛かった上で配達も出荷連絡後数日掛かっていましたが今回は出荷翌日に配達され配送に改善が見られました。

対象商品 : 34755515
2023-12-18
用途: ガス配管工事

4mの長尺物は専門店しかなく、ここ2.3年の値上がりで高値になっていたが、割引きとクーポンを使って少し安く仕入れられました

対象商品 : 34755524
2021-06-21
用途: 配管
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

やはり家の前まで配達してくれる事が、非常に助かる!
コスパ的にもホームセンターで購入するよりもお得感が高い!

対象商品 : 34755533
2020-09-09
用途: 配管工事
教育・研究機関

送料を考えるとホームセンターの方が安いが車に乗らない、トラックを借りればいいが2往復しなければならないので持ってきてくれるのは有難い。

2が参考にしています
対象商品 : 34755551
2020-02-12
用途: 水道管の補修

配送も翌日に届き梱包もしっかりされており、気持ち良く作業ができた。

1が参考にしています
対象商品 : 34755515
2019-12-06
用途: 空気配管
株式会社城座電機工業所建設業・工事業

何回か使用しており、送料も含めて手配が楽で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 34755515
2017-09-01
用途: ガス管の交換

近所のホームセンターよりは高くなりましたが、物は確かなもので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34755524
2016-09-29
用途: エアー配管工事
三木電機

エアー配管するときに使います。送料は少しかかりますが、届けてくれるので助かります。+

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする