曜日別特売
P-44 チッピングハンマー SUZUKID(スズキッド) 34756556

P-44 チッピングハンマー SUZUKID(スズキッド) 34756556
P-44 チッピングハンマー SUZUKID(スズキッド) 34756556

チッピングハンマー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード34756556品番P-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。種類溶接用ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途バリ取り、カス取り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34756556
2024-03-02
用途: 熔接時に使用
その他業種

握りやすく、柄の長さや重量も丁度良いです。
尖った方の先端が2段階で鋭利ではありませんが、使用し始めて間もないですが、重さや形状も私には合ってます。

対象商品 : 34756556
2024-04-21
用途: 溶接時のバリ取り
馬場ボーリング建設業・工事業

長さもちょうどよく握りがいい感じです。叩いた感触もいいです

対象商品 : 34756556
2022-11-03
用途: ノンガス棒溶接のスラグ取りに使用。
サービス業

スラグ取りに抜群の作業性を発揮してくれます。
若干大きいのですが 細部は別の冶具を使用しますがこれで大体賄えます。

2022-03-27
用途: 溶接作業時
その他業種

安価な分、つくりは粗いと思います。そのままでも使用可能ですが、グラインダーで自分好みに調整して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34756556
2020-08-13
用途: 趣味のバイク用

趣味のバイクガレージで、溶接に使用します。
まだ溶接はしていませんが、造りもしっかりしているし問題ないと思います。

対象商品 : 34756556
2018-02-02
用途: 重機整備での溶接作業
建設業・工事業

溶接作業はそれ程多くはないが、以前使っていた物の柄が折れ、柄だけ交換するのと同じ値段位だったので新品購入しました。
商品のラベルに「頭部と柄の接合部に緩みが無いことを確認してから使用して下さい」 となっていますが、確かにガタが有りました。
China製では許容範囲か、相棒に言わすと、いゃ~他の物ならいざ知らず、ハンマーなのであり得ないと、言ってました。
まァ~ここは整備士なので一度引き抜いてクサビを打ち込み直したらガタも解消しました。China製、断りのラベル貼るんだったら最初から緩みのない物作って欲しいよな。

1が参考にしています
対象商品 : 34756556
2017-10-02
用途: 溶接作業
農・林・水産業

初めて使いましたが、カサブタがきれいに取れました。

対象商品 : 34756556
2017-03-26
用途: 溶接
農・林・水産業

低価格で助かります。普通に使えますよ~おすすめします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする