曜日別特売
- ギアーテックアダプター(ソケット用) SK11 34756757

ギアーテックアダプター(ソケット用)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用寸法10mm
内容量1個注文コード34756757品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。
ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。

用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。適合1/4inchソケット用使用寸法10mm差込角(mm[inch])6.35[1/4]仕様クイックリリース機構付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34756775
2019-03-22
用途: ラチェットレンチアダプターソケットに使用。
農・林・水産業

ソケット接続部分が、ほとんど出てないので、短すぎて使えないので、無駄になった。上部の六角部分を、長くしないとダメ。

2が参考にしています
対象商品 : 34756766
2018-06-02
用途: バイクの車載工具など

13㎜タイプを購入しました。板ラチェットの厚みが9㎜以下じゃないとロックが機能しないため、ボックスが外れやすい。11㎜以上あるといいんだけれど。板ラチェットをグラインダーで削りました。使い勝手はとても良いです。

対象商品 : 34756775
2018-06-28
用途: 車載携帯用に

車載パーツにギヤレンチとあるとソケットが使えて便利。

対象商品 : 34756766
2017-04-17
用途: 家の中での自転車整備

ソケットレンチセットは車のトランクなので、家用に購入しました。
自転車で使用するソケットは12.7角の方が多いのですが、12.7用の
本製品だと、六角部分が19ミリとなり、自転車ではこのサイズは
使用しません。
9.5角だと13ミリとなり、これも自転車では使用しません。
保有していたラチェットメガネが、13-14で、今回追加購入した
MonotaROの4サイズラチェットが、13-15/17-19であり、この
アダプターは19の方には取り付け不可なので、13ミリ側で使うよう、
9.5角のものを購入しました。
12.7角のソケットを使用する時には、アダプターを使用します。
9.5角用が14ミリ、12.7角用が17ミリであれば最適です。
同じSK-11の板ラチェット13-14の13に取り付けても、回転部の厚さが
9.8ミリあるため、ソケットが最後まで入らず、ロックされません。
(手で引っ張ると抜けます。)
ラチェットの12角の方をルーターで削って、ロックされるように合わせ
ました。

対象商品 : 34756766
2016-11-20
用途: ラチェットハンドルの代わり
その他業種

いままでは72枚歯のラチェットハンドルを使っていましたが壊れたので、MonotaROサイトを見てみました。
最初はハンドルを購入する予定でしたが希望のものがなかったので、家の両口ラチェットレンチにつけて使いたいと思いこの商品を購入しました。

対象商品 : 34756766
2016-09-29
用途: 車弄りに

ラチェットでは頭が大きくて入らない若しくは干渉するような場所にでも、このアダプターを使用し工具を組み合わせれば作業を行うことが出来ました。「痒い所に手が届く」そんな製品だと思います。

対象商品 : 34756766
2015-02-01
用途: 車両整備
K.works

今のところ問題なく使用しています。クイックリリースは便利。3/8で13mm以外のサイズがあっても良いのでは?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする