SSW-2223T 極薄スパナ SK11 34756845

極薄スパナ

(49件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34756845品番SSW-2223T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

狭いすきまでの作業に便利な極薄スパナ。
クロームメッキ仕上げ。

用途台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に。材質カーボンスチール二面幅(mm)22×23厚さ(mm)3.2全長(mm)200質量(g)100商品構成単品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34756845SSW-2223T29576366SSW-2223HSSW-2223T 極薄スパナ SK11 29576366極薄スパナSK111本
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34756793
2018-12-13
用途: ロックナットの締め付け
農・林・水産業

ロックナットを締めるときに、結構、薄いナットが多く普通のスパナでは締めずらい場合があるので、薄いスパナは重宝します。後は強度がどれくらいあるか、長持ちすることを期待!!

対象商品 : 34756802
2019-01-19
用途: マイカーメンテ

オルタネーターのB端子には薄口スパナが必須です。これで確実な作業が出来ました。

対象商品 : 34756827
2018-08-06
用途: フロントフォークの分解・組み立て
農・林・水産業

フロントフォークのオイルシール交換の際、分解・組み立てに使用。極薄なのでマイナスドライバーをフォークスプリング差し込めば簡単にスパナを装着できます。バイク整備に欠かせないアイテムです。

対象商品 : 34756827
2018-09-08
用途: NC旋盤の回転工具の締める
有限会社永井精機製造業

薄型のため、使用箇所にビッタリハマルのでトルクに無駄がなく使用できる。

対象商品 : 34756836
2018-08-31
用途: オフ車の車載工具
エムエステクノ

オフ車の車載工具に準備しました。 リアアクスル用ですが、少し薄すぎたかも?

対象商品 : 34756827
2018-08-27
用途: 設備や治工具の組立
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

パイプ式台車の組立でキャスターなどはめ込みむタイプは薄型スパナが必要で、大変役に立ちました。

対象商品 : 34756802
2018-04-28
用途: 車両整備
電気・ガス・熱供給・水道業

普通の厚みのあるスパナが使えないのでこの製品を購入しました、結構丈夫な作りで力を加えても大丈夫でした。

対象商品 : 34756836
2017-12-10
用途: 車いす整備
合同会社SRTK

前回、4ミリ厚を購入して使えなかったので、
こちらを購入しました。
問題なく使えましたし、耐久性も大丈夫そうです。
厚さ表記があったので、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする