MODEL3423 【レンタル】光散乱式デジタル粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 34757396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MODEL3423 【レンタル】光散乱式デジタル粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 34757396
MODEL3423 【レンタル】光散乱式デジタル粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 34757396

【レンタル】光散乱式デジタル粉塵計(校正書付)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード34757396品番MODEL3423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
高度な計測が可能 。半導体素子を光源に採用していますので、メーカー従来モデルの10倍の高感度計測を可能にしました。
近年、建築空間のクリーンな環境における粉塵の計測にも対応できる高い精度を持っています。
また、少ない試料空気のサンプリング量で、優れた再現性と安定した計測を短時間で行うことができます。
使いやすい小型・軽量ボディ。
機動性と使いやすさを重視し、ボディ本体をコンパクトにし、内部の複雑な回路をなくしましたので、重量も約2kgと軽量化。
フラットボタンの採用により、すっきりとしたコントロールパネルで操作性、デザイン性もアップしました。
スピーディで簡単なクリーニング機構 。
光学系セル内のクリーニングは、付属のゼロ校正キャップを吸引口に取り付けて、モード切換スイッチを「CLEAN」にあわせて作動させるだけで、簡単に行えます。
クリーニング時間は光学系の機構の改良により大幅な時間短縮を実現しました。
計測値はみやすい液晶デジタル表示。
計測値や相対質量濃度換算値も、4桁の見やすい液晶ディスプレイに表示されます。また、動作状態はコントロールパネルのLEDランプの点灯で確認できるようになっています。
10分モード、連続モードでは、9999(1順目)までカウントが可能。2順目はLEDのランプが変化し、3順目以降は、赤表示に固定されたままになりますが、何順したかを数えていればカウントの積算は可能です。
便利な相対質量濃度換算機能。
これまでの面倒なカウント値(CPM値)から質量濃度への換算が不要になりました。
あらかじめ質量濃度への換算係数が決まっている場合は、係数を設定することによりワンタッチで相対質量濃度を求めることができます(ただし、1分、10分計測のみ)。
ダークカウント補正計算不要。
光学系に起因するダークカウントは、事前に補正が加えられ、消去される機能を持っていますので、計測値に対しての補正計算が不要、そのまま直読できます。
電源仕様。
AC電源とアルカリ乾電池の2電源が標準仕様になっていますので、長時間連続計測にはAC電源、移動計測にはアルカリ乾電池など、計測場所や条件によって使い分けができます。
日測協較正適合品の作業環境測定専用粉塵計。

用途
作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。
仕様
検出部/フォトダイオード
インジケータ/クリーニング、1分・10分・連続測定、バッテリー状態、濃度換算操作、零点確認LED
表示
4桁デジタル表示(9999)
カウント値および相対質量濃度換算値
測定範囲0~4000cpm(1cpm=0.001mg/m3ただし0.3μmステアリン酸粒子にて較正)セット内容本体、ACアダプター、マイクロドライバー、ゼロ校正用キャップ、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約2電源ACアダプター(AC100V)および乾電池(単2形乾電池×6本)測定精度指示値の±10%m ±1digit(ただし、校正粒子に対して)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×150×85測定時間1分間、10分間および連続モード光源半導体レーザー測定対象室内外の浮遊粒子状物質表示範囲0~9999cpm直線性指示値の5%測定粒子径(μm)7.07以下周囲温度(℃)+5~+40出力端子アナログ出力、外部クリーニング信号
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34746783
2023-11-25
用途: 調査測定用に初めて借りました
株式会社こま設計堂

はじめてでも問題なく使えました。使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする