曜日別特売
DM70 【レンタル】ハンディタイプ露点計(校正書付) VAISALA(ヴァイサラ) 34758491

【レンタル】ハンディタイプ露点計(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード34758491品番DM70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
スポットチェックや変換器タイプ露点計の現場チェックに最適な設計。
露点測定範囲は-60~+60 ℃。
特許のオートキャル(自動補正)機能を備えた DRYCAP(R)センサーを搭載。
高分子膜センサーは、一般的な酸化アルミナセンサーと比較して、精度の安定性と応答性に優れています。
優れた長期安定性でローメンテナンスを実現。
センサーは結露に強い。
センサーパージで低露点での良好な応答性を確保。
メニュー形式の簡単操作。
専用ソフトウェアMI70LINKでデータを収録してパソコンへの転送可。
コンパクト、小型、軽量。
NISTにトレーサブル (英文校正証明書付き)。
湿度プローブやCO2プローブに接続できます。

セット内容
本体、ACアダプター、プローブ(DMP74A・DMP74B)、コンタクト金具、ネジアダプター(3/8″-1/2″G・3/8″-1/4″G)、クイックカップリング(NIP08タイプ)
DSCサンプリングセル(リークネジ付き)、プローブ接続キャップ、USBケーブル、データ転送ソフト(MI70 Link(CD-R))、リング×2、収納ケース、取扱説明書
測定範囲
DMP74A/-40~+60℃
DMP74B(乾燥空気用)/-60~+20℃
温度範囲(℃)
-10~+60
DSS70A サンプリングシステム使用時
プロセス温度 最大+200
用途工業プロセスでの露点スポットチェック用。質量(g)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×200×42.5アナログ出力0~1VDCセンサーVaisala DRYCAP精度(℃)±2使用圧力範囲0~20bar動作時間48時間(連続使用時)バッテリーはDM70の充電器より充電可(ポンプ使用時のバッテリー)電源供給バッテリーパック、またはアルカリ乾電池×4本サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする