※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研計器
【レンタル】赤外線式CO2モニター(校正書付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
レンタル日数(日)
延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
5
10
15
30
延長4
60
90
120
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34761562
品番
RI-85 TYPE-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
50000ppmまで計測可能。
ピーク値・平均値演算機能付き。
外部出力機能付き。
自動照明付き。
用途
CO2消火設備の漏れ検査
CO2消火設備作動後の入室確認
一般家庭における燃焼器具からの排気ガス漏洩検知
仕様
表示ステップ/0.000~2.000VOL%までが0.010VOL%、2.000~5.000VOL%までが0.025VOL%
採取方式/ポンプ吸引式
警報点/1000ppm、5000ppm、OFFのいずれか1点を選択
質量(g)
約500
電源
単3形乾電池4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約85×190×40(突起部を除く)
連続使用時間(時間)
約12(アルカリ乾電池、無警報、無照明時、20℃にて)
外部出力
信号/0~1V DC リニア出力
応答時間
90%応答:15秒以内
時間
平均値/1分、3分、15分から選択
繰返し性
±3%F.S.(同一条件)
検知原理
非分散形赤外線式(NDIR)
検知範囲
0.000~5.000VOL%(選択使用)
使用温湿度範囲
-10~+40℃、90%RH以下(結露しないこと)
表示内容
瞬時値、平均値、ピーク値を表示(切り換え式)
検知対象ガス
空気中の二酸化炭素(C02)
警報の表示
ランプおよびブザー(自動復帰)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※基本日数からの延長料金になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
もっと見る