SE-MQ200 【レンタル】光量子計 Apogee社 34761946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】光量子計

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)注文コード34761946品番SE-MQ200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人工光と太陽光は切り替えで測定可能。
センサーは水中使用可能。
99個のデータが本体内蔵の メモリーに保存。

動作温度(℃)
0~+50 90%RH(結露しないこと)
+30~+50 70%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×59×14質量(g)180測定範囲0~2999μmol m-2 s-1測定波長約400~700nmLCD仕様4.5×2.8cm記憶データ数99データ電源(V)3 コインセル電池ケーブル長(m)2セット内容本体、取扱説明書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※基本日数からの延長料金になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34760521
2017-02-07
用途: 日射量測定
学校法人日本大学教育・研究機関

光合成有効光量子束密度PPFDが定義する波長範囲は400-700nmで、本サイトでも「測定波長 約400~700nm」と書かれていますが、有効波長は410-655nmのようです(apogeeinstruments.co.ukより)。そもそもがT5 Cool White蛍光灯に最適化されており、センサーの特性から他の光源ではやや少なめに表示されるようです。比較するものがないので実際のところは分かりません。
一番の問題はボタン電池の規格です。2012年に買ったものの付属電池はCR2320(直径23ミリ厚さ2ミリ)です。ネットでは入手できるようですが、現在、市販されていません。仕方ないので、CR2330を購入しました。電池ソケットには入るものの、1ミリ厚いのでフタが締まらず、フタの電池を押さえる部分を削って対処しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする